Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG WC-Garnitur rund PP-Besatz D:145x410mm m.Randreinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24279
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002403065408
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
HAUG 6540 rund - WC-Garnituren • PP-WC-Garnitur mit Rundbürste • Maße: Höhe 410mm/Durchmesser 145mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Farbe:
weiß
WC-Bürstentyp:
mit Randreiniger
Besatz:
Polypropylen
Borste:
mittel
Faserende:
ungeschlitzt
Material:
Kunststoff
Höhe:
410 mm
Ø:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, wcgarnituren, Toilettengarnitur, wc-garnituren, wcbürsten, WC Bürsten, Klobürsten, Toilettenbürsten, wc-garnituren, wcgarnituren, Toilettenbürsten, Klobürsten, WC Bürsten, wcbürsten, Toilettengarnitur,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
4
€ 4,99*
ab € 6,65*
€ 9,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,65*
€ 9,43*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 37,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.