| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-24275 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017942001374 |
| |
|
| | |
| UNGER ERGO-TEC NINJA - Wischer • Leichter, ergonomischer Swivel Griff • Daumenbereich zum Ablegen des Daumens für mehr Druck • Abwinkelbarer Griff (180°), perfekt für Stangenarbeit und schwer erreichbare Stellen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Unger | Material: | Aluminium | Kunststoff | Fensterreinigungtyp: | Wischer | Farbe: | schwarz | Breite: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff Fensterwischer, Schiene Fensterwischer, fensterabzieher unger, griff fensterwischer, Fensterreiniger, Glasreiniger, Gebäudereinigung, Fensterreinigungsgeräte, Fensterreinigungsgeräte, Fensterwischer, Fensterreiniger, Glasreiniger, Gebäudereinigung, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 22,85* | € 32,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 22,90* | € 32,66* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 31,46* | € 44,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 43,34* | € 61,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|