Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollergarnitur
>
Farbroller
>
Artikel
Plüschwalzen-Set Syntex 11cm 2St/Pk.
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-23611
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4260033890351
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Plüschwalzen-Set Syntex • 2-teilig • Gut geeignet für Wand- oder Deckenanstriche • Hohe Farbaufnahme
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Breite:
110 mm
... >
Reinigungsgeräte
>
Pinsel
>
Plüschwalzen-Set Syntex
Weitere Suchbegriffe:
Malerrolle
,
Malerroller
,
farbrolle
,
Pinsel
,
Kleinpinsel
,
Kleinpinsel,
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,91*
Preis gilt ab 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.