Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL GRASSET Fettlöser Fett- und Eiweißreiniger 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23601
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     550405
EAN/GTIN:
     4031255015972
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
KIEHL GRASSET- Fettlöser - Küchenreiniger • Schnell wirkender Küchenreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Eiweißrückständen pflanzlicher und tierischer Herkunft • Geeignet für wasser- und alkalibeständige Boden-, Wand-, Arbeitsflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben • Korrosionsschutz - auch auf eloxierten Aluminiumflächen anzuwenden • Alkalsich eingestellt • In kaltem und warmen Wasser anwendbar • A: ungeeignet für alkaliempfindliche Flächen (z. B. Linoleum und Dispensionslacke) • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Boden | Küchengeräte | Küchenöberfläche
Oberflächen:
Fliesen
Küchenreinigungsmitteltyp:
Fettlöser
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden
pH-Werte Konz.:
13
ph-Werte Gebrauchsl.:
11
Liter:
5 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzöl, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 5l, allesreiniger 5l, allesreiniger konzentrat, Küchenreiniger, Küchenreinigungsmittel, Fettlöser, Küchenreiniger, Küchenreinigungsmittel,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,00*
ab € 18,83*
€ 25,65*
€ 4,99*
ab € 17,38*
€ 25,67*
€ 4,19*
ab € 18,45*
€ 26,49*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 20,56*
€ 27,94*
Lager 847
9
€ 4,99*
ab € 20,69*
€ 28,29*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 28,29*
€ 33,67
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 28,06*
€ 33,39
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 26,69*
€ 31,76
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 25,80*
€ 30,70
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 24,97*
€ 29,71
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 20,69*
€ 24,62
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 4,138* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.