Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleder echtes Leder 68x43cm dauersoft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008676680409
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
fensterleder
Fensterleder • In traditionsreichen Fabriken nach überlieferten Rezepten sorgfältig gegerbt und konfektioniert • Verschiedene Größen • Für Auto und Fenster • Sowohl nass als auch trocken verwendbar • Sämischleder aus Schafshäuten
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
beige
Anwendungsbereich:
Fenster
Breite:
680 mm
Länge:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Ledertücher, Fensterputztücher, Fensterwischtücher, Schreibentücher, Fensterputztuch, Fensterwischtuch, Schreibentuch, Putztücher, Reinigungstücher, Feuchtreinigungstücher, Reinigungstuch, Feuchtreinigungstuch, Putztuch, Ledertuch, Fensterwischtuch, Schreibentücher, Fensterwischtücher, Schreibentuch, Ledertücher, Fensterputztücher, Feuchtreinigungstücher, Putztücher, Reinigungstücher, Fensterleder, Putztuch, Feuchtreinigungstuch, Reinigungstuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.