Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleder echtes Leder 76x51cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008676514308
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
fensterleder
Fensterleder • In traditionsreichen Fabriken nach überlieferten Rezepten sorgfältig gegerbt und konfektioniert • Verschiedene Größen • Für Auto und Fenster • Sowohl nass als auch trocken verwendbar • Sämischleder aus Schafshäuten
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
beige
Anwendungsbereich:
Fenster
Breite:
760 mm
Länge:
690 mm
Weitere Suchbegriffe: Ledertücher, Fensterputztücher, Fensterwischtücher, Schreibentücher, Fensterputztuch, Fensterwischtuch, Schreibentuch, Putztücher, Reinigungstücher, Feuchtreinigungstücher, Reinigungstuch, Feuchtreinigungstuch, Putztuch, Ledertücher, Fensterputztücher, Fensterwischtücher, Schreibentücher, Ledertuch, Fensterwischtuch, Fensterputztuch, Feuchtreinigungstücher, Fensterleder, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Feuchtreinigungstuch, Putztuch, Putztücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.