Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleder echtes Leder 70x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008676514001
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
fensterleder
Fensterleder • In traditionsreichen Fabriken nach überlieferten Rezepten sorgfältig gegerbt und konfektioniert • Verschiedene Größen • Für Auto und Fenster • Sowohl nass als auch trocken verwendbar • Sämischleder aus Schafshäuten
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
beige
Anwendungsbereich:
Fenster
Breite:
700 mm
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Ledertücher, Fensterputztücher, Fensterwischtücher, Schreibentücher, Fensterputztuch, Fensterwischtuch, Schreibentuch, Putztücher, Reinigungstücher, Feuchtreinigungstücher, Reinigungstuch, Feuchtreinigungstuch, Putztuch, Schreibentücher, Ledertuch, Fensterputztuch, Fensterwischtuch, Schreibentuch, Ledertücher, Fensterwischtücher, Feuchtreinigungstücher, Fensterleder, Reinigungstuch, Feuchtreinigungstuch, Reinigungstücher, Putztücher, Putztuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.