| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-23289 Herst.-Nr.: NE550 EAN/GTIN: 4017942920439 |
| |
|
| | |
| UNGER S-Wischer-Ersatzschienen • Ersatzschiene für ErgoTec-Wischer • Edelstahl, komplett mit Gummi • Passt auf Ergo-Tec, S- und Pro-Wischer • Einfacher Gummiwechsel • Shore-Härte: 53 ± 2 • Ideal für kältere Temperaturen • Passt sich unebenen Flächen besser an Weitere Informationen: | | Hersteller: | Unger | Marke:: | Unger | Material: | Edelstahl | Gummi | Fensterreinigungtyp: | Wischer | Zubehör | Farbe: | aluminium | schwarz | Breite: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer-Gummi, Fensterwischergummi, Wischer-Gummi, Wischergummi, Schiene Fensterwischer, unger wischergummi 55 cm, fensterwischer gummi, unger wischergummi, Fensterwischerschiene, Wischerschiene, Wechselschiene, Fensterreinigungsgeräte, Wechselschiene, Fensterwischerschiene, Fensterreinigungsgeräte, |
| | |
| |