Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Hochleistungstuch zur Trocken- und Nassreinigung 32x36cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23206
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2010
EAN/GTIN:
     3134375324762
Suchbegriffe:
Hochleistungs-Tuch
Hochleistungstuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
3M SCOTCH BRITE - Microfasertuch • Die Scotch-Brite™ Hochleistungstücher 2010 reinigen nahezu alle Oberflächen effizient und ohne Fusseln zu hinterlassen. • Sie sind auch für empfindliche Oberflächen geeignet. • Diese Tücher entfernen mit Leichtigkeit Staub, Schmutz, Öl und Fett – ohne Streifen zu verursachen. • Sie können nass oder trocken und sowohl mit als auch ohne Reinigungsmittel verwendet werden. • Sie sind zudem überaus haltbar und können bis zu 500 mal bei 95 °C gewaschen werden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Material:
Microfaser
Länge:
320 mm
Breite:
360 mm
Produkteigenschaften:
kochfest | strukturiert
Anwendungsbereich:
Universal
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, hochleistungstuch 3m, kunststoffreinigungstücher, Fenstertücher, Wischtücher, Fasertücher, Flauschtücher, Synthetiktücher, Mikrofasertücher, Hochleistungstücher, Wischtuch, Microfasertuch, Fasertuch, Reinigungstuch, Fenstertuch, Synthetiktuch, Flauschtuch, Vliestücher, Vliestuch, Mikrofasertuch, Flauschtücher, Fenstertuch, Reinigungstuch, Microfasertuch, Wischtuch, Fasertücher, Hochleistungstuch, Synthetiktücher, Hochleistungstücher, Fasertuch, Wischtücher, Synthetiktuch, Flauschtuch, Mikrofasertücher, Reinigungstücher, Microfasertücher, Vliestuch, Vliestücher,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 5,99*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,56*
Lager 847
70
2
€ 4,99*
ab € 6,51*
€ 9,43*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.