Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Schmutzdetektiv Kraftreiniger 30 l


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23170
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Der Schmutzdetektiv - Allzweckreiniger • Hochkonzentriert • Sparsam im Verbrauch • Zu mehr als 90% biologisch abbaubar • Besonders stark im Lösevermögen • Materialschonend • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Leicht basisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Ablagerungen in fast allen Bereichen: • Tastaturen, Gehäuse, Kabel, Kugelschreiber, Edding, Filzstift, Bleistift, Öle, Fette, Blut, Eiweiß, Kakao- und Speiseflecken, Arbeitsplatten, Kunststoffleisten, • Cockpit, Armaturen, Felgen, Motoren, Teer- und Ölflecken, Insektenschmutz, Markisen, Kunststoff-Fenster. • Nur für gewerbliche Kunden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fahrzeugteile | Industrie | Küchenöberfläche | Oberflächen
Oberflächen:
Aluminium | Kunststoff | Metall
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Industriereiniger | Intensivreiniger | Universalreiniger
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
12
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
Liter:
30 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 30l, industriereiniger, allesreiniger konzentrat, Kraftreiniger, Kunststoffreiniger, Fettlöser, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Allround Reiniger, Allround Reiniger, Kraftreiniger, Fettlöser, Allesreiniger, Universalreiniger, Universalputzmittel, Allzweckreinigungsmittel, Allzweckreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,37*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 203,62*
€ 242,31
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 195,77*
€ 232,97
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 188,36*
€ 224,15
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 181,38*
€ 215,84
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 164,37*
€ 195,60
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.