Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILEDA Microclean Plus 40x45cm grau 5 St/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22979
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023103198173
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
VILEDA MICROCLEAN- Microfasertuch • Microfaservlies • Nebelfeucht, trocken und nass einsetzbar • Geringes Eigengewicht • Reinigt streifen- und fusselfrei • 70% Polyester und 30% Polyamid • Beständig gegenüber Chlorbleiche, Desinfektionsmitteln und Peroxiden in empfohlener Anwendungskonzentration • Hervorragende Reinigungsleistung auch ohne chemische Reinigungsmittel • MicroClean Plus ist für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in der Gebäudereinigung, dem Gesundheitswesen und in Hotels/Restaurants/Catering geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vileda
Material:
Microfaser
Länge:
450 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Produkteigenschaften:
glatt | strukturiert
Anwendungsbereich:
Universal
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher grau, microfasertücher, Mikrofasertücher, Synthetiktücher, Reinigungstücher, Fasertücher, Fenstertücher, Vileda Professional, Microclean plus, Microfasertuch, Reinigungstuch, Fenstertuch, Synthetiktuch, Fasertuch, Vliestücher, Vliestuch, Synthetiktuch, Fenstertuch, Reinigungstuch, Vileda Professional, Microfasertuch, Mikrofasertuch, Mikrofasertücher, Microclean plus, Fasertücher, Reinigungstücher, Synthetiktücher, Fenstertücher, Fasertuch, Vliestücher, Vliestuch,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
5
€ 4,95*
ab € 4,504*
€ 6,708*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,49*
€ 6,96*
Lager 847
37
2
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 9,37*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.