Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITEX Wischtuch Poliervlies soft 38x34 cm 400 Tü/Ktn weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22926
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026899007384
Suchbegriffe:
Polierflies
Poliervlies
Polierwatte
Mehrfach-Wischtücher
MULTITEX Viskosevlies soft - 38 x 34 cm -1-lagig - weiß - Wischtücher • Hochwertiges Vlies mit Textilcharakter für hervorragende Wischergebnisse • Reißfest selbst nach der Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen, beständig gegen Lösemittel, lebensmittelecht • Mehrfach verwendbar, einfach auswaschen, auswringen, wiederverwenden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Anwendungsbereich:
intensive Verschmutzungen | leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Einzelblatt
Produkteigenschaften:
extra reißfest | extra saugstark | fusselarm | lebensmittelecht | lösungsmittelbeständig | wiederverwendbar
Lagen:
1 Lg/Bl
Breite:
340 mm
Länge:
380 mm
Inhalt:
25 Bl/Pk
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, zvg nasswischtücher, poliervlies, wischtücher weiß, IndustrieWischtücher, Industrie-Wischtücher, Putzpapiere, IndustrieWischtücher, Industrie-Wischtücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 67,71*
€ 80,57
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 66,00*
€ 78,54
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,62*
€ 74,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 60,09*
€ 71,51
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 58,63*
€ 69,77
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 50,03*
€ 59,54
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.