Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPONTEX Edelstahl-Putz reinigt gründlich und schonend 13x7,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22819
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19.321.001
EAN/GTIN:
     4008508451504
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
polierschwamm spontex
SPONTEX - Edelstahl-Putz • Langlebig • Weich und griffig • Für Küche oder Sanitärbereiche
Weitere Informationen:
Marke::
Spontex
Schwammtyp:
Spezialschwamm | Spülschwamm | Topfkratzer
Farbe:
blau | grau
Breite:
130 mm
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Topfkratzer, Edelstahl, Putzschwamm, Spezialschwamm, Universalschwamm, Scheuerschwamm, Bäderschwamm, Badschwamm, Bäderputzer, Badschwämme, Schwamm, Scheuerschwamm, Universalschwamm, Bäderschwamm, Bäderputzer, Badschwämme, Spezialschwamm, Schwamm, Topfkratzer, Edelstahl, Putzschwamm,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
1
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 2,20*
1
€ 6,78*
ab € 1,41*
€ 2,21*
Lager 847
25
10
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 2,76*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.