Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne mit Rädern Kunststoff robust 2 Räder 240 l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22803
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Wertstofftonnen - 80-240 l - schwarz • Mit stabilen Rädern • Fassungsvermögen 80, 120 oder 240 Liter • Standfest • Robust • Leicht manövrierfähig • Aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
SULO
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter | Wertstoffsammler
Produkteigenschaften:
fahrbar | freistehend | Klappdeckel | Outdoor
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen max.:
240 l
Höhe:
1075 mm
Breite:
582 mm
Tiefe:
728 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, sulo müllgroßbehälter kunststoff 240 liter, abfallgroßbehälter 240 l, abfallgroßbehälter sulo, Restmüllbehälter, Restmülltonne, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Restmüllbehälter, Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Mülltrennung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
SULO
ab € 72,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.