Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMESTOS Aktiv Kraft WC-GEL "Ocean Fresh" 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-22610
Hersteller:
     Domestos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720182284631
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip
DOMESTOS Aktiv Kraft WC-GEL - WC-Reiniger • Dank der extra dickflüssigen Formulierung wirkt Domestos WC Gel noch lange nach der Spülung • Mit desinfizierender Wirkung • Zusätzlich bildet es ein Schutzschild gegen die Neubildung von Kalk • Das Domestos AKTIV KRAFT WC GEL OCEAN FRESH ist die Revolution in der Toilettenreinigung • Biozid-Produkte vorsichtig verwenden • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unilever
Marke::
Domestos
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Keramik
Reinigungsmitteltyp:
WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | H318 Verursacht schwere Augenschäden
pH-Werte Konz.:
1
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Gel
Liter:
0,75 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, domestos wc-reiniger 750 ml, toilettenreiniger, toilettenreiniger 750ml, WCgel, WCReiniger, Hygienereiniger, Desinfektionsmittel, Gelreiniger, Hygieneputzmittel, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger, kloreiniger, kloreiniger, wcreiniger, Sanitärbereichreiniger, WC Reiniger, Hygieneputzmittel, Gelreiniger, WC-Reiniger, Desinfektionsmittel, WCgel, wcgel, Toilettenreiniger, WCReiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.