Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Stielbürste mit kurzem Griff 26cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22482
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88204
EAN/GTIN:
     4002403882043
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
haccp stielbürste
stielbürste
HAUG - Stielbürste mit kurzem Griff • Zum Säubern von Arbeitsflächen in Küchen, Kantinen, Hotels, Gaststätten, Metzgereien, Supermärkten, Bäckereien und der Lebensmittelindustrie • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Hitzebeständig bis 130°C • Auch mit langem Stiel für unzugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Stielbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Länge:
260 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
55 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: stielbürste 26 cm, Reinigungsbürsten, Bürstenstiele, Kurzstielbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Kurzstielbürsten, Waschbürsten, Stielbürsten, Reinigungsbürsten, Bürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Langstielbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Reinigungsbürsten, Scheuerbürsten, AutoStielbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Bürstenstiele, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Fugenbürsten, EckenFugenbürsten,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,82*
Lager 847
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 7,95*
€ 11,59*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.