Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Stielbürste mit kurzem Griff 26cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22481
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88203
EAN/GTIN:
     4002403882036
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
haccp stielbürste
stielbürste
HAUG - Stielbürste mit kurzem Griff • Zum Säubern von Arbeitsflächen in Küchen, Kantinen, Hotels, Gaststätten, Metzgereien, Supermärkten, Bäckereien und der Lebensmittelindustrie • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Hitzebeständig bis 130°C • Auch mit langem Stiel für unzugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Stielbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Länge:
260 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
55 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: stielbürste 26 cm, Reinigungsbürsten, Bürstenstiele, Kurzstielbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Kurzstielbürsten, Stielbürsten, Reinigungsbürsten, Drahtborste, EckenFugenbürsten, Flächenwascher, Bürstenstiele, Scheuerbürsten, AutoStielbürsten, Waschbürsten, Handwaschbürsten, Düsenbürsten, Gedrehte Bürsten, Reinigungsbürsten, Drahtbürsten, Eckenbürsten, Rohrbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Bürsten, Auto-Stielbürsten, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,83*
Lager 847
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 7,94*
€ 11,54*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 8,30*
€ 12,23*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.