Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Kehrschaufel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22476
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     17700
EAN/GTIN:
     4002403017704
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
Lebensmittelschaufel
kehrblech weiss
HAUG Kehrschaufel eckig ohne Lippe 1770-1 weiß • Eckig • Ohne Lippe • Maße/mm 350 x 222 x 110 • Material: PP • Hitzebeständigkeit: 0-80°C • Hygienestandard HACCP, Lebensmittel-konform, F.E.I.B.P.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Material:
PP
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Haushaltsreinigungsgerät | Reinigungsbedarf
Weitere Suchbegriffe: kehrblech, Dreckschüppe, Kehrset, Schippe, Kehrgarnitur, Handkehrblech, Dreckschaufel, Kehrichtschaufel, Kehrschaufeln, Dreckschippe, Kehrichtschaufel, Kehrschaufeln, Dreckschippe, Handkehrblech, Schippe, Dreckschaufel, Kehrblech, Dreckschüppe, Kehrset,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
13
10
€ 4,99*
ab € 2,22*
€ 3,12*
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,86*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,88*
€ 4,55*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19500
ab € 4,06*
Zubehör
k.A.
8897
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
88942
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.