Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb mit Rand 30 l 405mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012473183315
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb - 18-45l- schwarz • Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. • Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden. • Standfest und stabil. • Sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. • Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. • Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. • Ideal für Büro und Privatbereich. • Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) • Farbe: schwarz • Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm • Fassungsvermögen: 18 Liter
Weitere Informationen:
Abfallbehältertyp:
Papierkorb
Produkteigenschaften:
freistehend
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen max.:
30 l
Breite:
375 mm
Tiefe:
375 mm
Höhe:
410 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,19*
€ 11,20*
1 Tag
98
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,21*
€ 11,24*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 11,62*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,49*
€ 11,63*
Lager 847
11
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,46*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.