Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmop-Halter, Vermop Kunststoff grau/gelb 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21958
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
VERMOP Sprint Plus - Mopp-Halter • Die unverzichtbare Ausstattung für die professionelle Gebäudereinigung • Ein besonders leichter Halter aus Kunststoff mit stabilen Stielgelenk und Tritt-Taste • Mit Schüttmethode. Durch die Öffnungen auf der Oberseite des Sprint Plus Halters lässt sich das dosierte Reinigungsmittel bei der Schüttmethode direkt auf den Wischbezug dosieren. • Sprint Plus System: Berührungsloses und hygienisches Pressen ohne den Mopp vom Halter zu nehmen • Für eine Vorreinigung zur Entfernung lose aufliegender Verschmutzungen lassen sich Vliestücher leicht um den Halter legen und mit den Tuch-Clips befestigen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewindeart:
Stecksystem
Farbe:
gelb | grau
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, mophalter 40 cm, mophalter, mopphalter vermop, Feuchtwischmopphalterung, Feuchtwischmophalterung, Feuchtwischmopphalter, Feuchtwischmophalter, Feuchtwischer, Mophalterung, Wischmopphalterung, Wischmophalterung, Mopphalterung, Wischmopsystem, Wischmopp, mopschiene, moppschiene, Wischmoppsystem, Feuchtwischmopphalterung, Feuchtwischmopphalter, Feuchtwischmophalter, Feuchtwischer, Wischmopphalter, Wischmoppsystem, moppschiene, Mophalter, Wischmophalter, Feuchtwischmophalterung, Wischmopphalterung, Wischmopp, Mopphalter, Mopphalterung, Wischmophalterung, mopschiene, Wischmopsystem,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 6,16*
Zubehör
Clino
ab € 23,15*
Zubehör
k.A.
ab € 6,48*
Zubehör
k.A.
ab € 4,51*
Zubehör
k.A.
ab € 0,59*
Zubehör
k.A.
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.