Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbindetuch getränkt zum Reinigen und Entstauben 60x60cm 50 St/Pk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubbindetuch
Staubtuch
staubbindetuch 60 x 60 cm
staubbindetuch
Staubbindetücher getränkt • Feinstäube verbleiben größtenteils im Tuch • Zum Reinigen von Gegenständen und Flächen • Einwegprodukt
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
gelb
Produkteigenschaften:
getränkt
Anwendungsbereich:
Boden
Weitere Suchbegriffe: Staubwischtücher, Wischtücher, Staubwischtuch, Wischtuch, Staub, Entschauben, Oberflächentücher, Oberflächentuch, Staubwischtuch, Wischtuch, Staubwischtücher, Entschauben, Wischtücher, Oberflächentücher, Staubtuch, Oberflächentuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 6,16*
Zubehör
Clino
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.