| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-21748 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4040136322207 |
| |
|
| | |
| Eimer verzinkt 12 l • Sehr robuste Ausführung • Mit Metallbügel Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen max.: | 12 l | Material: | Kunststoff | Farbe: | silber | Ø: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, 12 Liter Eimer, 12 l Eimer, Zinkeimer, Wassereimer, Wassereimer, Plastikeimer, 12 l Eimer, Metalleimer, Metalleimer, Zinkeimer, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 5,47* | € 10,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,47* | € 10,91* | | | | Lager 847 | | | | 3 | | € 4,99* | ab € 8,93* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 38,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|