| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-21657 Herst.-Nr.: j400201 EAN/GTIN: 4031255000176 |
| | |
|
| | |
| KIEHL SANIKAL - Sanitärreiniger • Säure- und chlorfreier, leicht alkalischer Sanitärreiniger • Löst täglich anfallende Kalk- und Kalkseifenrückstände sowie ölige und fettige Verschmutzungen • Geeignet für die Reinigung wasserbeständiger Flächen im Sanitärbereich, behandelte Flächen sind wasser- und schmutzabstoßend • Materialschonend, entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller • Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend • Auch in der Schaumkanone einsetzbar • Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis • A: Kalkhaltige Flächen können durch die Anwendung matt werden Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Oberflächen: | Aluminium | Chrom | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Glas | Keramik | Kunststoff | Lack | Messing | Reinigungsmitteltyp: | Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger | Produkteigenschaften: | frisch duftend | pH-Werte Konz.: | 9 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 7 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Liter: | 1 l | Gebindeform: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger, WCReiniger, WC-Reiniger, Fliesenreiniger, Kalkreiniger, Waschbeckenreiniger, Toilettenreiniger, Armaturenreiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, Waschbeckenreiniger, Duschkabinenreiniger, Armaturenreiniger, WCReiniger, Kalkreiniger, Fliesenreiniger, Toilettenreiniger, Badezimmerreiniger, Kloreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger, Bäderreiniger, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 4,06* | € 5,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,80* | € 6,10* | | | | Lager 847 | | | | 4 | | € 4,99* | ab € 4,37* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,37* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 4 Flaschen ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|