Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Hochleistungstuch zur Trocken- und Nassreinigung 32x36cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21578
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2010
EAN/GTIN:
     3134375324779
Suchbegriffe:
Hochleistungs-Tuch
Hochleistungstuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
3M SCOTCH BRITE - Microfasertuch • Die Scotch-Brite™ Hochleistungstücher 2010 reinigen nahezu alle Oberflächen effizient und ohne Fusseln zu hinterlassen. • Sie sind auch für empfindliche Oberflächen geeignet. • Diese Tücher entfernen mit Leichtigkeit Staub, Schmutz, Öl und Fett – ohne Streifen zu verursachen. • Sie können nass oder trocken und sowohl mit als auch ohne Reinigungsmittel verwendet werden. • Sie sind zudem überaus haltbar und können bis zu 500 mal bei 95 °C gewaschen werden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Material:
Microfaser
Länge:
320 mm
Breite:
360 mm
Produkteigenschaften:
kochfest | strukturiert
Anwendungsbereich:
Universal
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, 3m hochleistungstuch blau, hochleistungstuch 3m, blue hochleistungstuch, Fenstertücher, Wischtücher, Fasertücher, Flauschtücher, Synthetiktücher, Reinigungstücher, Mikrofasertücher, Hochleistungstücher, Wischtuch, Microfasertuch, Fasertuch, Reinigungstuch, Fenstertuch, Synthetiktuch, Flauschtuch, Vliestücher, Vliestuch, Microfasertücher, Hochleistungstuch, Synthetiktuch, Fenstertuch, Reinigungstuch, Flauschtuch, Fasertuch, Microfasertuch, Wischtuch, Hochleistungstücher, Fenstertücher, Mikrofasertücher, Fasertücher, Flauschtücher, Synthetiktücher, Wischtücher, Reinigungstücher, Vliestuch, Vliestücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
2010HLRT
ab € 3,72*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
00752002
ab € 0,75*
Ähnlich
Strenge
ab € 1,52*
Ähnlich
Strenge
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.