Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Abfallkorb 18 l Stahldraht 302x306x207mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21396
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     SK18 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
INGO-MAN - 18-60 l - weiß - Abfallkorb • Pulverbeschichtet • Standsicher • Freistehend und für die Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Produkteigenschaften:
freistehend | Sanitärbereich | Wandmontage
Material:
Stahl
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen max.:
18 l
Höhe:
306 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
207 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, edelstahlpapierkorb 18 liter, stahlpapierkorb weiss, drahtabfallkorb, ophardt abfalleimer, Drahtkorb, Abfallkorb, Müllkorb, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierhandtuchabfallbehälter, Abfallbehälter Papierhandtuch, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierhandtuchabfallbehälter, Papierhandtuchabfallbehälter, Drahtkorb, Abfallkorb, Müllkorb, ophardt abfalleimer,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.