| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-21171 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015000010153 |
| | |
|
| | |
| DER GENERAL Bergfrühling - Allzweckreiniger • DER GENERAL Bergfrühling sorgt für perfekte Reinigung, strahlenden Glanz, schnelles Trocknen ohne Nachwischen und eine langanhaltende Frische im ganzen Haus. • Sie können den Allzweckreiniger je nach Verschmutzungsgrad verdünnt oder unverdünnt benutzen. • Die Formel von DER GENERAL wurde weiter optimiert. • Der Refresh Effekt von DER GENERAL Bergfrühling sorgt für eine noch länger anhaltende Frische und verleiht Ihrem Zuhause einen besonders frischen Frühlingsduft wie in den Bergen. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Sie können DER GENERAL Produkte auch für Marmor, Granit, Parkett und lackiertes Holz verwenden. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Henkel | Marke:: | Der General | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Boden | Fliesen | Küchengeräte | Küchenöberfläche | Oberflächen | Oberflächen: | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Kunststoff | Lack | Linoleum | PVC | Produkteigenschaften: | alkalisch | frisch duftend | Reinigungsmitteltyp: | Allzweckreiniger | Universalreiniger | Unterhaltsreiniger | GHSSIGNAL: | A | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | pH-Werte Konz.: | 11 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Liter: | 0,75 l | Gebindeform: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, henkel allesreiniger, allzweckreiniger, berufsflächenreinger, sicherheitsflächenreinger, Allzweckmittel, Allzweckputzmittel, Arbeitsflächenreinger, Oberflächenreinger, Fliesenreiniger, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Allround Reiniger, Allzweckreiniger, Universalreiniger, Fliesenreiniger, Arbeitsflächenreinger, Allzweckputzmittel, Allzweckmittel, berufsflächenreinger, Allesreiniger, Allround Reiniger, Allzweckreinigungsmittel, Oberflächenreinger, Allzweckreinigungsmittel, sicherheitsflächenreinger, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | 12 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 1,68* | € 2,47* | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 1,61* | € 2,70* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00224* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 29,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|