Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand Pad weiß f.Padholder 'boy' u.'master' 12x26cm 7mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad weiß
handpad
Hand-Pad weiß - für Padhalter • Waschbar bis +60°C • Nass oder trocken einsetzbar • Aus Polypropylen, lässt sich thermisch desinfizieren • Zum Polieren, Pflegen und Ölen von Holzböden
Weitere Informationen:
Schwammtyp:
Pad/Vliesschwamm
Farbe:
weiß
Breite:
260 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpads, Reinigungspads, Pads, Reinigungspads, Handpads,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
ab € 24,56*
Zubehör
k.A.
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.