Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Wischer Polyester hitze- und säurebeständig lebensmittelber. 28cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20893
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88101
EAN/GTIN:
     4002403881015
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
HAUG 8810 28cm - Schrubber/Wischer • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Hitzebeständig bis 130°C • Säurebeständig • Haug Stecksystem mit Überwurfmutter "einstecken-zuschrauben-bombenfest" • H.A.C.C.P. geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Besatzhöhe:
26
Faserende:
ungeschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Wischer-Schrubberbreite:
280 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, haug schrubber rot, haug bodenschrubber, bodenschrubber 28 cm, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Bodenwischer, Küchenschrubber, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Schrubber, Bodenschrubber, Bodenwischer,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,25*
€ 10,58*
1
€ 7,99*
ab € 7,26*
€ 10,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,63*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,65*
€ 11,15*
Lager 847
11
2
€ 4,99*
ab € 8,62*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 12,14*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.