Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANA WC Natural Sanitätrreiniger 750 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20025
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031278925128
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bidet
Essigreiniger
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
TANA WC Natural - Sanitärreiniger • WC-Reiniger mit überzeugender Reinigungsleistung durch seine viskosen Formel • Löst selbsttätig und effektiv alle gängigen Verschmutzungen in säurebeständigen Urinalen, WC-Becken und Bidets • Die spezielle Flasche mit dem Knickhals gewährleistet eine schnelle, direkte, einfache und sichere Anwendung • Die Flasche von WC natural besteht zu 80% aus recyceltem PET • Auch zur Abflussreinigung geeignet • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tana
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Keramik
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger | WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
saurer
pH-Werte Konz.:
2
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Gel
Liter:
0,75 l
Gebindeform:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: toilettenreiniger, WC Reiniger, wc neutral, WCHygiene, WC-Hygiene, Grüne serie, Badreiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, Sanitärreiniger, wc neutral, WC Reiniger, WC-Reiniger, Grüne serie, WC-Hygiene, Toilettenreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Kloreiniger, Bäderreiniger,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 3,69*
€ 5,62*
1
€ 4,19*
ab € 5,07*
€ 8,08*
Lager 847
61
2
€ 4,99*
ab € 7,29*
€ 10,94*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Flasche
1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00972* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.