Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwischer Ersatzgummi hard 55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000783
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942100824
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
UNGER HARD - Wischer-Ersatzlippen • Shore-Härte 60+/-2 • Ideal für wärmere Temperaturen • Ideal für große, glatte Oberflächen • EASY GLIDER Gummi
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Gummi
Fensterreinigungtyp:
Ersatzgummis
Farbe:
schwarz
Breite:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer-Gummi, Fensterwischergummi, Wischer-Gummi, Wischergummi, unger wischergummi hart, fensterwischer gummi, unger wischergummi, Wischer Lippe, Wischerersatzgummi, Wischergummi hart, Wischerersatzgummi hart, Fensterlippe, Gummilippe, Fenstergummi, Fensterwischerlippe, Fensterreinigungsgeräte, Wischer Lippe, Wischer Lippe, Wischerersatzgummi, Wischergummi hart, Wischergummi, Fensterreinigungsgeräte, Gummilippe, Fenstergummi, Fensterwischerlippe, Wischerersatzgummi hart,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 4,21*
Lager 847
28 Tage
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,43*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.