Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwischer Ersatzgummi hard 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000780
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942100701
Suchbegriffe:
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi
Wischergummi
UNGER HARD - Wischer-Ersatzlippen • Shore-Härte 60+/-2 • Ideal für wärmere Temperaturen • Ideal für große, glatte Oberflächen • EASY GLIDER Gummi
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Gummi
Fensterreinigungtyp:
Ersatzgummis
Farbe:
schwarz
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: unger wischergummi hart, fensterwischer gummi, unger wischergummi, Wischer Lippe, Wischerersatzgummi, Wischergummi hart, Wischerersatzgummi hart, Fensterlippe, Gummilippe, Fenstergummi, Fensterwischerlippe, Fensterreinigungsgeräte, Wischerersatzgummi, Wischergummi hart, Wischerersatzgummi hart, Wischergummi, Fensterlippe, Wischer Lippe, Gummilippe, Fenstergummi, Fensterwischerlippe, Fensterreinigungsgeräte,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 3,00*
1
€ 4,19*
ab € 1,79*
€ 3,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 3,00*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,54*
Lager 847
28 Tage
15767
6
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
VP250
ab € 26,18*
Zubehör
Unger
ES250
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.