Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Visa Versa Fensterwischer und Einwascher in einem. 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000773
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942101524
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
UNGER VISA VERSA - Einwascher und Wischer • Fensterwischer und Einwascher in einem. • Praktisch: schnelles Arbeiten, kein Wechsel nötig • Sicher: rastet ein, kein Verdrehen, kein Herabfallen • Schnell: perfekt geeignet für die Teleskopstange • Komplett mit S-Schiene • Original-Bezug und Gummi • Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus • Trägermaterial: 100 % Polyethylen • Fasern: 100 % Polyacryl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Aluminium | Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Einwascher | Wischer
Farbe:
grün
Produkttyp:
Fensterreinigung | Gebäudereiniung | Haushaltsreinigungsgerät | Reinigungsbedarf
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, unger fensterwischer 25 cm, fenster abzieher, unger fenster-abzieher, Fensterputzer, Abzieher, Fensterreiniger, Fensterreinigungsgeräte, Fensterwischer, Fensterputzer, Fensterabzieher, Fensterreinigungsgeräte, Fensterreiniger, Abzieher,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
1
€ 5,00*
ab € 26,10*
€ 36,97*
Lager 847
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 41,90*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 419,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ED450
ab € 50,38*
Zubehör
Unger
EZ120
ab € 17,00*
Zubehör
Unger
EZ250
ab € 23,09*
Zubehör
Unger
EZ400
ab € 38,86*
Zubehör
Unger
WS250
ab € 4,85*
Zubehör
Unger
RR25H
ab € 1,80*
Zubehör
Unger
RR250
ab € 1,78*
Zubehör
KW Divers
5700055
ab € 58,41*
Zubehör
Unger
EZ600
ab € 52,69*
Zubehör
k.A.
FR100
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.