Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Microfasertuch MicroWipe 4000 40x40cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000684
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942990944
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
UNGER SmartColor MICROWIPE 4000 - Microfasertuch • Ideal zum Reinigen von Fenster- und Spiegelrahmen und Fenster- und Spiegelleisten • 2 Seiten: grob - zum Reinigen, glatt - zum Polieren • Nass oder trocken verwendbar • Waschzyklen: 1500
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Microfaser
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Produkteigenschaften:
extra saugstark | kochfest | strukturiert
Anwendungsbereich:
Fenster | Oberflächen
Waschzyklen:
1500
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch rot, microfasertücher, Vliestücher, Vliestuch, Vliestücher,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,00*
ab € 5,82*
€ 8,54*
Lager 847
27
3
€ 4,99*
ab € 6,27*
€ 9,10*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.