Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Nity Nabber Bagger, faltbar(13 cm), Kunststoff grün 115 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-18209
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942009011
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
UNGER NiftyNabber Bagger 180 l - Abfallbehälter • Ein robuster und wetterfester Müllsammler für 180 l Müllsäcke als multifunktionelle Alternative zu Plastiksäcken. • Kann mit den langen Schlaufen über den Boden gezogen werden, selbst Asphalt ist kein Problem dank des stabilen Kunststoffbodens. • Flach zusammenfaltbar und mit Knöpfen fixierbar für eine/n platzsparende/n Lagerung und Transport. • Kann im Haus und außerhalb als praktische Entsorgungslösung bei Veranstaltungen eingesetzt werden. • Verhindert unnötiges Bücken oder Anheben schwerer Säcke. • Große Öffnung für einfache Anwendung und ohne Abfall beim Transport zu berühren. • Robustes Material, verhindert Verletzungen durch scharfkantige Gegenstände. • Höhe: 68 cm • Durchmesser: 55 cm • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Fassungsvermögen max.:
180 l
Produkteigenschaften:
freistehend | Outdoor
Material:
PP
Farbe:
grün
Höhe:
680 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 180 liter, garten sack, PopUp, Aufstell Gartensäcke, Laubsäcke, Gartensäcke, Faltsack, Pop-Up, Aufstell Gartensack, Gartentaschen, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Müllsammler, Mülleimer, Abfallboxen, Abfallkorb, Aufstell Gartensack, Laubsack, Gartensack, Pop-Up, Faltsack, Gartensäcke, Laubsäcke, Aufstell Gartensäcke, PopUp, Abfallboxen, Müllsammler, Wertstoffsammler, Abfalleimer, Abfallkorb, Gartentaschen,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 32,34*
€ 44,44*
Lager 847
6
€ 4,99*
ab € 36,88*
€ 50,51*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 54,95*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-NN900
ab € 19,21*
Zubehör
Unger
NN140
ab € 22,74*
Zubehör
Unger
PPPP0
ab € 10,83*
Zubehör
WBV
PE 530
ab € 0,546*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.