| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-180422 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560506276 |
| |
|
| | |
| Bau Eimer 12 l • Verstärkter Boden • Verschleißarmer Kunststoff • Ölbeständig (Maschinen- und Motoröl) Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen max.: | 12 l | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Ø: | 235 mm | Höhe: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, nölle baueimer schwarz 12 l, mischeimer, mischeimer 12l, 12 Liter Eimer, 12 l Eimer, schwarzer Eimer, Schutteimer, Baustelleneimer, Mischeimer, Schutteimer, 12 l Eimer, schwarzer Eimer, Plastikeimer, Baueimer, 12 Liter Eimer, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | 20 | | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,01* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,53* | € 2,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,50* | € 2,43* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,67* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|