Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbürste PP lackiert 6/4-reihig, 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-18038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560506252
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
handwaschbürsten holz
Handwaschbürste PP • Entfernt hartnäckige Verschmutzungen • Für Beruf, Hobby oder Heim • Auch für das Ausbürsten von Flecken auf Textilien geeignet
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Handwaschbürste
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Polypropylen
Borste:
hart
Breite:
100 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: handwaschbürste, handwaschbürste weiß, Bürsten, Nagelreinigungsbürsten, Handreinigungsbürsten, Nagelbürsten, Handwaschbürsten, Naturbürsten, Handwaschbürsten, bürsten, Naturbürsten, Nagelbürsten, Nagelreinigungsbürsten, Nagelbürsten, Bürsten,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
nicht lagernd
30
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,01*
6 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,02*
10 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 0,90*
€ 1,34*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,42*
1
€ 4,19*
ab € 0,77*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.