Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Glasschaber Trim 10 Klingen + 1 Halter, Klappmechanismus 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-177102
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942400061
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
UNGER Trim 10+1 - Glasschaber • Aus robustem Edelstahl • Sicher durch Klappmechanismus • Passt in Unger Wischergriffe (für Teleskopstange)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Edelstahl
Fensterreinigungtyp:
Glasschaber
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschaber, handschaber, Fensterreinigungsgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 7,81*
2 Tage
23
1
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,81*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,37*
1
€ 4,19*
ab € 5,66*
€ 8,66*
Lager 847
5
2
€ 4,99*
ab € 7,57*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,57* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-TR100
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.