Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltstuch Waffelstruktur grob 35cm x 35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-176060
Hersteller:
     Flinka
Herst.-Nr.:
     370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Haushaltswischtücher grob • Strapazierfähig • 70% Baumwolle • Problemlos zu entsorgen • Nähwirk-Vlies Wischtuch, enorm reißfest und saugfähig, umweltfreundlich, besonders lange haltbar durch optimalen Materialmix
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Vlies
Länge:
350 mm
Breite:
350 mm
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
kochfest | strukturiert
Anwendungsbereich:
Oberflächen | Universal
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch flinka, vliestuch, allzwecktuch baumwolle, Küchentücher, Aufwischtücher, Küchenpapier, Wisch und Weg Rollen, Haushaltsrolle, Küchenpapiere, Küchenrollen, Aufwischtuch, Küchentuch, Haushaltsrollen, Küchentücher, Aufwischtuch, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Haushaltsrolle, Haushaltsrollen, Aufwischtücher, Küchenpapier,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flinka
371
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.