Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrubber Union extra hart, für starke Verschmutzung 22 cm, Stiel-u.Schraubloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-175548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625037955
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
UNION 22cm - Schrubber/Wischer • Besatz: Union (extrem hart) • Holzkörper
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Union
Borste:
hart
Gewindeart:
Schraubgewinde
Wischer-Schrubberbreite:
220 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Bodenwischer, Flächenschrubber, Bodenwischer, Bodenschrubber, Küchenwischer, Flächenwischer, Wischer, Schrubber,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,65*
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.