Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrubber Thermo-PET 1 Schraubloch 22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-175544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625030000
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
THERMO-PET 22cm - Schrubber/Wischer • Besatz: Fibre-Natur (robust und hitzebeständig), Kunst-Fibre (hart, begrenzt hitzebeständig) • Holzkörper mit Stielgewinde/Stielloch oder Powerstick-Halter • Äußerst preisgünstig, da keine teuren Spezialstiele nötig sind
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Thermo-PET
Borste:
hart | mittel
Gewindeart:
Schraubgewinde
Wischer-Schrubberbreite:
220 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Bodenwischer, Küchenwischer, Wischer, Schrubber, Bodenschrubber, Bodenwischer, Küchenschrubber, Flächenwischer,
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,73*
1 Tag
485
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,75*
3 Tage
23
1
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,18*
2 Tage
478
1
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,19*
Lager 847
15
6
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,09*
Zubehör
k.A.
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.