Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwascher Strip 60° waschbar Mischgewebe 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-173042
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     WS250
EAN/GTIN:
     4017942300149
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
unger einwascherbezug 25cm
bezug einwascher
UNGER STRIP -Bezug • Fell-Bezug ist abnehmbar und bei 60°C waschbar • Langlebig durch zickzackvernähte Enden und Klettverschluss • Ersatzbezug in jeder Breite erhältlich • Standard-Mischgewebe, Trägermaterial: 100 % Polyäthylen, Fasern: 100 % Polyacryl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: bezug einwascher unger, Lammfell, Fellbezüge, Ersatzbezüge, Fensterstrip, Fensterwascherüberzug, Felleinwascher, Einwascherbezüge, Fensterreinigungsgeräte, Felleinwascher, Einwascherbezug, Fensterreinigungsgeräte, Fensterwascherüberzug, Lammfell, Fensterstrip, Fellbezüge, Ersatzbezüge,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 7,60*
Lager 847
28 Tage
6
2
€ 4,99*
ab € 7,54*
€ 11,33*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 10,39*
€ 15,44*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
VP250
ab € 30,80*
Zubehör
Unger
EH250
ab € 3,93*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.