Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILEDA Fenstertuch 39x36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-172882
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023103198609
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
VILEDA - Fenstertuch • Hohe Reinigungsleistung • Außerordentlich saugstark • Fusselfrei durch die veredelte Oberfläche • Hygienisch, da bis 95 °C waschbar • Lange haltbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vileda
Marke::
Vileda
Material:
Microfaser
Länge:
360 mm
Breite:
390 mm
Farbe:
orange
Produkteigenschaften:
extra saugstark | kochfest
Anwendungsbereich:
Fenster
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, fenstertuch vileda 39x36 cm, fensterputztuch vileda, fensterputztuch, Fensterwischtücher, Fensterputztücher, Fenstertücher, Scheibentücher, Fensterlappen, Fensterwischtuch, Scheibentuch, Putztücher, Reinigungstücher, Feuchtreinigungstücher, Fensterleder, Reinigungstuch, Feuchtreinigungstuch, Putztuch, Fensterputztuch, Fensterlappen, Fenstertuch, Fenstertücher, Fensterputztücher, Scheibentuch, Fensterwischtücher, Scheibentücher, Reinigungstücher, Putztücher, Feuchtreinigungstuch, Putztuch, Reinigungstuch, Feuchtreinigungstücher, Fensterleder,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,53*
€ 5,41*
Lager 847
16
5
€ 4,99*
ab € 4,16*
€ 5,94*
1
€ 4,19*
ab € 3,96*
€ 6,36*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.