Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE 575x1000mm 70l transparent Typ 60 Regenerat


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-1728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648015151
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Säcke - 70 l - Regenerat LDPE - transparent • LDPE-Folie - recycelbar • Zum Sammeln von Wertstoffen • Geeignet für Müllsackständer • Verschiedene Stärken lieferbar - auch für starke Beanspruchungen geeignet
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | Rollenware
Breite:
575 mm
Länge:
1000 mm
Material:
LDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
CO2-Reduktion | recycelbar | Regenerat
Fassungsvermögen max.:
70 l
Stärke:
30 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, PESäcke, Sack, Abfall Sack, PE-Säcke, Abfallsack, Abfalltüten, Abfall Säcke, Entsorgungssäcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Plastiksäcke, Abfallsack, Plastikbeutel, Plastiktüten, PESack, Säcke, PE-Sack, säcke, Abfall säcke, Müllsäcke, PE-säcke, Müllbeutel, PEsäcke, tüten, Mülltüten,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
608
2
€ 4,99*
ab € 4,41825*
€ 6,71825*
8 Tage
236
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,94*
2 Tage
65
1
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 7,96*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 6,71825*
€ 7,99472
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,12825*
€ 7,29262
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,07825*
€ 7,23312
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,88825*
€ 7,00702
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,66825*
€ 6,74522
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,41825*
€ 5,25772
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,17673* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 13,4365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.