Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäderputzi Glitzi schonende Reinigung im Sanitärbereich 14x18cm groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-170284
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bade-Schwamm
Badeschwamm
Luffa-Schwamm
Luffaschwamm
VILEDA Glitzi - Bäderputzer • Entfernt gründlich, jedoch schonend • Für Chrom, Naturfließen, Badewannen, Waschbecken • Mit Scheuerseite für stärkere Verschmutzungen • Weiches, elastisches Vlies mit weichem Schleifmittel • In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vileda
Marke::
Vileda
Schwammtyp:
Badschwamm
Farbe:
blau | gelb
Breite:
180 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: vileda badeschwamm, badeschwamm, Badputz, Padschwamm, Spezialschwamm, Universalschwamm, Scheuerschwamm, Bäderschwamm, Badschwamm, Bäderputzer, Badschwämme, Schwamm, Scheuerschwamm, Badputz, Padschwamm, Bäderschwamm, Spezialschwamm, Bäderputzer, Schwamm, Universalschwamm, Badschwämme,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.