Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer PLUS 10l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-16268
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     01852-066-43
EAN/GTIN:
     3253922852784
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Kunststoffeimer PLUS 10 l rot • Stabile Ausführung • Messskala innen • Metallbügel mit verstärkter Griff
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen max.:
10 l
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Höhe:
285 mm
Breite:
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.