Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienebeutel Aufdruck 6-sprachig, weiß 100 St./Pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-161080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
damenhygienebeutel papier
damenhygienebeutel
Hygienebeutel Papier • Für die hygienische Entsorgung von zum Beispiel Einlagen • Dank des mehrsprachigen Aufdrucks auch für internationale Benutzer verständlich in der Anwendung
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Breite:
120 mm
Länge:
270 mm
Inhalt:
125 St/Pk
Weitere Suchbegriffe: Bindenbeutel, Papierbeutel, Hygienebag, Tamponbeutel, Tamponbeutel, Hygienebeutel, Bindenbeutel, Papierbeutel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0162*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 1250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,82*
Zubehör
k.A.
ab € 6,36*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
AB6HB1A
ab € 129,60*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
AB6HB1P
ab € 144,14*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HB1A
ab € 44,49*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HB1P
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.