Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE perforiert 900x1100mm 140l blau Typ 60


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-14336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648003509
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Säcke - 140 l - LDPE - blau • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Dank seines sehr hohen Fassungsvermögen von 130 Litern muss der Sack wesentlich seltener gewechselt werden
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Rollenware
Breite:
900 mm
Länge:
1100 mm
Folie:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Farbe:
blau
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
140 l
Stärke:
39 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, wbv abfallsäcke blau, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, blaue Abfallsäcke, blaue Säcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, säcke, Abfallsack, blaue Säcke, Abfallsäcke, Plastiksäcke, Abfalltüten, Mülltüten, Abfall säcke, Entsorgungssäcke, PE-Sack, Abfallbeutel, Säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Müllsäcke, PESäcke, Abfall Säcke, PESack, Abfall Sack, Sack, Müllsack, blaue Abfallsäcke, PEsäcke, PE-säcke, Abfallsack, Müllbeutel,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
1
€ 3,99*
ab € 3,8075*
€ 7,855*
1
€ 7,99*
ab € 4,69*
€ 8,21*
Lager 847
161
2
€ 4,99*
ab € 5,82875*
€ 8,51875*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,973*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,185*
€ 9,933*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 8,51875*
€ 10,13731
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,06875*
€ 9,60181
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,96875*
€ 9,48281
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,68875*
€ 9,14961
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,44875*
€ 8,86401
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,82875*
€ 6,93621
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,23315* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 17,0375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.