Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säureschrubber Elaston-Union 22 cm, extra voll, 5-reihig, ohne Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-14315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625045233
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
ELASTON-UNION 22cm - Säureschrubber mit Stielloch • Profi Säureschrubber, Holzkörper • Extra voll besetzt mit 5 Reihen widerstandsfähiger Elaston/Union-Mischung
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Elaston | Union
Borste:
hart
Gewindeart:
Stielloch
Wischer-Schrubberbreite:
220 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber, säurewischer, Labor, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Bodenwischer, säurewischer, Labor, Flächenwischer, Wischer, Schrubber, Bodenschrubber, Bodenwischer, Küchenwischer, Flächenschrubber,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,82*
Zubehör
k.A.
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.