Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrspäne W in Wachs getränkt 25 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-131120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
kehrmehl 25kg
kehrmehl
W-Wachs blau - Kehrspäne • Reduziert Staubentwicklung • Bindet Schmutz • Hoher Gehalt an reinigenden und pflegenden Wachsen • Abgestimmt für Holzböden und Linoleum
Weitere Informationen:
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Linoleum | Parkett
Gewicht:
25 kg
Gebindeform:
Karton
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Tanzböden, Schmutzbindespäne, Schmutzbinder, Bodenspäne, Staubspäne, Schmutzspäne, Fegespäne, Fegespan, Kehrmehl, Schmutzbindespäne, Tanzböden, Schmutzbinder, Staubspäne, Schmutzspäne, Bodenspäne, Fegespan,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 75.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,24*
€ 2,67
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,13*
€ 2,53
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,11*
€ 2,51
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 1,63*
€ 1,94
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,60*
Zubehör
Stolzenberg
MTX 900
ab € 673,26*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 9,85*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 11,55*
Zubehör
Besen + Bürsten
237493
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.