Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtrennspray 'Standard' 400 ml, dichlormethan frei


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-13093
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennmittel
schweißtrennspray 400 ml
Schweißtrennspray 'Standard' • Silikon- und säurefrei, dichlormethanfrei • Schutz gegen Anhaften und Einbrennen von Schweißspritzern und -perlen an Gasdüse und Werkstückflächen • Einsetzbar beim Elektro- und Schutzgasschweißen • Geeignet für alle schweißbaren Werkstoffe (z.B. Stahl, Nirosta und Aluminium) • Behandelte Flächen können nach einfacher Nachbehandlung lackiert oder metallisiert werden
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Aluminium | Stahl
Produkteigenschaften:
Trennmittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schweißtrennspray, Schweissprays, Stahlschweissprays, Werkstückflächenschutz, Gasdüsenschutz, schweisssprays, Schweissmittel, Schweißmittel, Schweissprays, Stahlschweissprays, Werkstückflächenschutz, schweisssprays, Gasdüsenschutz, Schweissmittel, Schweißtrennmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 9.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 3 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Dosen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Dose
ab 9000 Dosen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.